Indexa

Držák nástrojový vnější PSBNL 2020K12

SKU:

IND1062950K

Kč1810.00

Bez DPH

Kč2190.10

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Úhel náběhu pro negativní čtvercové VBD = 75°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    125mm

    Délka hlavy (l2)

    28mm

    Délka krku

    28mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140283213

    ECLASS Code

    21019107

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    PSBNL2020K12

    Nastavit typ

    Individuální držák nástrojů

    Od strany k řeznému hrotu (f)

    17mm

    Označení ISO

    PSBNL 2020K12

    Šířka stopky (b)

    20mm

    Směr řezu

    Levá ruka

    Střed k řezné špičce

    17mm

    Styl držáku nástrojů

    PSBN

    Styl stopky

    Přímý

    Styl vložení

    SN_A SN_G

    Typ přidržování vložky

    Zámek páky

    Typ VBD

    1204

    Úhel odstupu

    0

    Úhel přiblížení

    75

    UNSPSC Code

    23242106

    Vložit tvar

    Čtvercový

    Výška řezu (h1)

    20mm

    Výška stopky (h)

    20mm