Indexa

PDJNR 2020K15 DRZAK

SKU:

IND1062400K

Kč2020.00

Bez DPH

Kč2444.20

s DPH

SKLADEM (14)

    Přehled

    Úhel náběhu pro negativní 55°, kosočtvercové VBD = 93°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    125mm

    Délka hlavy (l2)

    34mm

    Délka krku

    34mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140080485

    ECLASS Code

    21019107

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    PDJNR2020K15

    Nastavit typ

    Individuální držák nástrojů

    Od strany k řeznému hrotu (f)

    25mm

    Označení ISO

    PDJNR 2020K15

    Šířka stopky (b)

    20mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Střed k řezné špičce

    25mm

    Styl držáku nástrojů

    PDJN

    Styl stopky

    Odsazení

    Styl vložení

    DN_A DN_G

    Typ přidržování vložky

    Zámek páky

    Typ VBD

    1504 1506

    Úhel odstupu

    0

    Úhel přiblížení

    93

    UNSPSC Code

    23242106

    Vložit tvar

    55° Rombikus

    Výška řezu (h1)

    20mm

    Výška stopky (h)

    20mm