Indexa

Tyč vyvrtávací s páčkovým uchycením S32U PTFNR16

SKU:

IND1067240K

Kč6527.00

Bez DPH

Kč7897.67

s DPH

SKLADEM (4)

    Přehled

    Úhel náběhu pro negativní trojúhelníkové VBD = 90°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    350.00mm

    Délka břitu břitové destičky

    16.50mm

    Délka krku (l2)

    50.00mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140081604

    ECLASS Code

    28039190

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    106-7240

    Minimální průměr díry (D)

    39.00mm

    Nastavit typ

    Individuální vyvrtávací tyč

    Označení ISO

    S32U PTFNR 16

    Průměr stopky (d)

    32.00mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Střed k řezné špičce

    22mm

    Styl držáku nástrojů

    PTFN

    Styl vložení

    TN_G

    Typ přidržování vložky

    Zámek páky

    Typ VBD

    1604

    Úhel odstupu

    0°

    Úhel přiblížení

    90°

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vložit tvar

    Trojúhelník

    Vložit vepsaný kruh

    9.52mm

    Výška řezu (h1)

    15.00mm

    Výška stopky (h)

    30.00mm