Kč7072.00
Bez DPH
Kč8557.12
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
'Multi Pro Standard' - používá VBD typu C32 GUX
Navrtávací vrták se všemi výhodami VBD - kratší doba na údržbu nástroje, vyšší výkonnost, nižší skladovací náklady a žádné požadavky na přeostření. Způsob upnutí VBD zaručuje přesné a bezpečné uchycení VBD a krátké časy na výměnu. Multi-Pro má unikátní geometrii, která umožňuje obrábění přes geometrickou osu, při použití karbidu a bez nebezpečí vylamování břitu. Tento všestranný nástroj je možno použít k 'navrtání' otvoru před vrtáním, jako prostředek k vedení vrtáku, k udržení přímosti otvoru, velikosti a přesné polohy vzhledem k referenční kvótě.
Pozn. Nástroj s vrcholovým úhlem 118° je doporučen k 'navrtání' otvoru před vrtáním vrtáky se 118° špičkou. Před vrtáním je možno vytvořit zahloubení a zkosit hranu na okraji vyvrtaného otvoru v souladu s výkresovou specifikací, vytvořit zaváděcí úsek pro řezání vnitřního závitu, nebo vytvořit plné zahloubení pro zapuštění hlavy šroubu. Zkosení rohů na okrajích, obrysech nebo úkos vyvrtaných otvorů lze provádět jako lehké operace odstranění otřepů, nebo jako úkosování v plné hloubce. Multi-Pro může také vytvářet klínové drážky pro kanálky, pro polohování komponent kruhového tvaru a šablony pro úchyty nebo rýhování čelistí a upínacích segmentů.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace frézování | Zjišťování Zkosení děr |
Brand | Indexa |
Celková délka | 110mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140082977 |
ECLASS Code | 28039190 |
Hloubka řezu | 6mm |
Maximální průměr řezu | 13mm |
Označení ISO | SC 1645C |
Počet vložek | 1 |
Průměr stopky | 16mm |
Styl vložení | C32 GUX |
Typ přidržování vložky | Šikmé šroubové upínání |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
UNSPSC Code | 23242106 |
Včetně vložek | Žádný |
Vrcholový úhel | 90° |
Výška | 110mm |