noscriptIndexa Fréza navrtávací a fazetovací Multi-Pro SCM 1045C | Cromwell Tools

Indexa

Fréza navrtávací a fazetovací Multi-Pro SCM 1045C

SKU:

IND1398050K

Kč7003.00

Bez DPH

Kč8473.63

s DPH

SKLADEM (41)

    Přehled

    'Multi Pro Mini' - používá VBD typu C22 GUX


    Navrtávací vrták se všemi výhodami VBD - kratší doba na údržbu nástroje, vyšší výkonnost, nižší skladovací náklady a žádné požadavky na přeostření. Způsob upnutí VBD zaručuje přesné a bezpečné uchycení VBD a krátké časy na výměnu. Multi-Pro má unikátní geometrii, která umožňuje obrábění přes geometrickou osu, při použití karbidu a bez nebezpečí vylamování břitu. Tento všestranný nástroj je možno použít k 'navrtání' otvoru před vrtáním, jako prostředek k vedení vrtáku, k udržení přímosti otvoru, velikosti a přesné polohy vzhledem k referenční kvótě.
    Pozn. Nástroj s vrcholovým úhlem 118° je doporučen k 'navrtání' otvoru před vrtáním vrtáky se 118° špičkou. Před vrtáním je možno vytvořit zahloubení a zkosit hranu na okraji vyvrtaného otvoru v souladu s výkresovou specifikací, vytvořit zaváděcí úsek pro řezání vnitřního závitu, nebo vytvořit plné zahloubení pro zapuštění hlavy šroubu. Zkosení rohů na okrajích, obrysech nebo úkos vyvrtaných otvorů lze provádět jako lehké operace odstranění otřepů, nebo jako úkosování v plné hloubce. Multi-Pro může také vytvářet klínové drážky pro kanálky, pro polohování komponent kruhového tvaru
    a šablony pro úchyty nebo rýhování čelistí a upínacích segmentů.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace frézování

    Vee drážkování Zjišťování Zkosení děr

    Brand

    Indexa

    Celková délka

    105mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140082953

    ECLASS Code

    28039190

    Hloubka řezu

    4mm

    Maximální průměr řezu

    8mm

    Označení ISO

    SCM 1045C

    Počet vložek

    1

    Průměr stopky

    10mm

    Styl vložení

    C22 GUX

    Typ přidržování vložky

    Šikmé šroubové upínání

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vrcholový úhel

    90°

    Výška

    105mm