Indexa

32mm XP-90C ST.WELDON CELNI FREZA (16)

SKU:

IND1395040K

Kč3740.00

Bez DPH

Kč4525.40

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Nová generace čelních fréz Indexa ‘XtraPlasma’ s VBD, se stopkou weldon, vnitřním chlazením a povlakem vytvořeným v plazmovém výboji. Úhel náběhu 90° pro kopírování, drážkování a čelní frézování. Povlak vytvořený v plazmovém výboji poskytuje delší životnost a větší tvrdost, která dává vyšší odolnost proti opotřebení.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    * Průměr upínacího otvoru:

    25mm

    Aplikace frézování

    Profilování Tváří v tvář

    Brand

    Indexa

    Dodávka chladicí kapaliny

    Průchozí chladicí kapalina

    EAN

    5036140082809

    ECLASS Code

    28039190

    Materiál držáku nástroje

    Plazmový iontový povlak

    Maximální průměr řezu

    32mm

    MFR Číslo dílu

    921.032PIZ/C

    Označení ISO

    XP-90C 32

    Počet vložek

    3

    Styl držáku nástrojů

    Stopková fréza

    Styl vložení

    APKT

    Typ přidržování vložky

    Upínací šroub

    Typ VBD

    1604

    Úhel řezné hrany

    90°

    UNSPSC Code

    23242106

    Vložit tvar

    85° Paralelogramma

    Výška

    126mm