Indexa

Fréza čelní se stopkou Weldon XP-90C APKT 16 20mm

SKU:

IND1395000K

Kč3735.00

Bez DPH

Kč4519.35

s DPH

SKLADEM (11)

    Přehled

    Nová generace čelních fréz Indexa ‘XtraPlasma’ s VBD, se stopkou weldon, vnitřním chlazením a povlakem vytvořeným v plazmovém výboji. Úhel náběhu 90° pro kopírování, drážkování a čelní frézování. Povlak vytvořený v plazmovém výboji poskytuje delší životnost a větší tvrdost, která dává vyšší odolnost proti opotřebení.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    * Průměr upínacího otvoru:

    20mm

    Aplikace frézování

    Drážkování Profilování

    Brand

    Indexa

    Dodávka chladicí kapaliny

    Průchozí chladicí kapalina

    EAN

    5036140082786

    ECLASS Code

    28039190

    Maximální průměr řezu

    20mm

    MFR Číslo dílu

    921.02PIZ/C

    Označení ISO

    XP-90C 20

    Počet vložek

    1

    Styl držáku nástrojů

    Stopková fréza

    Styl vložení

    APKT

    Typ VBD

    1604

    Úhel řezné hrany

    90°

    UNSPSC Code

    23242106

    Vložit tvar

    85° Paralelogramma

    Výška

    115mm