Kč3517.00
Bez DPH
Kč4255.57
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Nová generace čelních fréz Indexa ‘XtraPlasma’ s VBD, se stopkou weldon, vnitřním chlazením a povlakem vytvořeným v plazmovém výboji. Úhel náběhu 90° pro kopírování, drážkování a čelní frézování. Povlak vytvořený v plazmovém výboji poskytuje delší životnost a větší tvrdost, která dává vyšší odolnost proti opotřebení.
Atribut | Hodnota |
---|---|
* Průměr upínacího otvoru: | 16mm |
Aplikace frézování | Profilování Tváří v tvář |
Brand | Indexa |
Dodávka chladicí kapaliny | Průchozí chladicí kapalina |
EAN | 5036140029514 |
ECLASS Code | 28039190 |
Hloubka řezu | 5mm |
Materiál držáku nástroje | Ocel |
Maximální průměr řezu | 16mm |
MFR Číslo dílu | 924.016PIZ/C |
Označení ISO | XP-90C 16 |
Počet vložek | 2 |
Styl držáku nástrojů | Stopková fréza |
Styl vložení | APKT APXT |
Typ přidržování vložky | Csavarra illeszt |
Typ VBD | 1003 |
Úhel řezné hrany | 90° |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vložit tvar | Rovnoběžník |
Výška | 90mm |