Kč5462.00
Bez DPH
Kč6609.02
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Úhel náběhu 90° pro kopírování, drážkování a čelní frézování. Povlak vytvořený v plazmovém výboji poskytuje delší životnost a větší tvrdost, která dává vyšší odolnostproti opotřebení
Atribut | Hodnota |
---|---|
* Průměr upínacího otvoru: | 22mm |
Aplikace frézování | Ramenní úprava |
Brand | Indexa |
Dodávka chladicí kapaliny | Průchozí chladicí kapalina |
EAN | 5036140029538 |
ECLASS Code | 28039190 |
Hloubka řezu | 8mm |
Materiál držáku nástroje | Ocel |
Maximální průměr řezu | 50mm |
MFR Číslo dílu | 920.05PIZ/C |
Označení ISO | XP-90C 50 |
Počet vložek | 4 |
Styl držáku nástrojů | Fréza ve tvaru skořepiny |
Styl vložení | APKT |
Typ přidržování vložky | Upínání středového šroubu |
Typ VBD | 1604 |
Úhel řezné hrany | 90° |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vložit tvar | Rovnoběžník |
Výška | 50mm |