noscriptIndexa 25mm XP-90C ST.WELDON CELNI FREZA (16) | Cromwell Tools

Indexa

25mm XP-90C ST.WELDON CELNI FREZA (16)

SKU:

IND1395020K

Kč2767.00

Bez DPH

Kč3348.07

s DPH

SKLADEM (5)

    Přehled

    Nová generace čelních fréz Indexa ‘XtraPlasma’ s VBD, se stopkou weldon, vnitřním chlazením a povlakem vytvořeným v plazmovém výboji. Úhel náběhu 90° pro kopírování, drážkování a čelní frézování. Povlak vytvořený v plazmovém výboji poskytuje delší životnost a větší tvrdost, která dává vyšší odolnost proti opotřebení.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    * Průměr upínacího otvoru:

    25mm

    Aplikace frézování

    Drážkování Profilování

    Brand

    Indexa

    Dodávka chladicí kapaliny

    Průchozí chladicí kapalina

    EAN

    5036140082793

    ECLASS Code

    28039190

    Maximální průměr řezu

    25mm

    MFR Číslo dílu

    921.025PIZ/C

    Označení ISO

    XP-90C 25

    Počet vložek

    2

    Styl držáku nástrojů

    Stopková fréza

    Styl vložení

    APKT

    Typ VBD

    1604

    Úhel řezné hrany

    90°

    UNSPSC Code

    23242106

    Vložit tvar

    85° Paralelogramma

    Výška

    117mm