Indexa

80mm XP-45C HI-SHEAR CELNI FREZA

SKU:

IND1397420K

Kč26333.00

Bez DPH

Kč31862.93

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Čelní fréza s úhlem náběhu 45°, která používá čtvercové VBD. Upnutí centrálním
    šroubem dává geometrii se strmým čelem, což zajišťuje hladký průběh obrábění a vynikající odvod třísek.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    * Průměr upínacího otvoru:

    27mm

    Aplikace frézování

    Tváří v tvář

    Brand

    Indexa

    Dodávka chladicí kapaliny

    Průchozí chladicí kapalina

    EAN

    5036140082830

    ECLASS Code

    28039190

    Hloubka řezu

    6mm

    Maximální průměr řezu

    80mm

    MFR Číslo dílu

    849.080PIZ/C

    Označení ISO

    XP-45C

    Počet vložek

    6

    Styl držáku nástrojů

    Čelní fréza

    Styl vložení

    SEHT SEHW

    Typ přidržování vložky

    Csavarra illeszt

    Typ VBD

    1204

    Úhel řezné hrany

    45°

    UNSPSC Code

    23242106

    Vložit tvar

    Čtvercový

    Výška

    50mm