Kč1180.00
Bez DPH
Kč1427.80
s DPH
55 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Pro vytváření velmi přesných otvorů do dřeva, oceli, mosazi, litiny, hliníku a plastů. Vyznačují se velice silným řezným účinkem a zuby z HSS oceli M3 zajistí velmi hladký povrch. Řežou až o 40% rychleji než stojanové přímočaré pily. Podstatně snižují hladinu hluku potlačením vyšších harmonických kmitočtů, které vznikají při řezání některých materiálů, jako např. potrubí, úhelníků apod. Také dosahují zlepšeného odvodu třísek. Životnost zubů byla znatelně prodloužena, stejně tak i životnost baterie při použití s akumulátorovými vrtačkami.
4 - 6 TPI.
Hloubka řezu 28.5mm (11/8").
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140027558 |
Hloubka řezu | 28.5mm |
Materiál čepele | Bi-kov |
Počet kusů | 1 |
Položka | Vykružovače |
Průměr | 152mm |
UNSPSC Code | 23101512 |