Kč312.00
Bez DPH
Kč377.52
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vykovány z vysoce jakostní nástrojové oceli, s drážkou pro odvod třísek a s vnitřně broušeným hrotem. Bezhrotové broušené a rotující bez házení. Broušená lopatková hlava s hrotem. Pro řezání otvorů v laminátech a ve dřevě. Šestihrannná stopka zabraňuje proklu-zování při vyšších otáčkách.
Sada: Dodáváme v brašně.
Obsahuje: 9 (3/8"), 13 (1/2"), 16 (5/8"), 19 (3/4"), 22 (7/8") a 25 mm (1").
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140144309 |
Materiál čepele | Slitinová ocel |
Obsah | 1 x 13 (1/2 hüvelyk) 1 x 19 (3/4 hüvelyk) |
Počet kusů | 6 |
Položka | Sada dřevěných bitů |
Průměr | 6mm |
UNSPSC Code | 23101512 |