noscriptSwissTech 6mm HSS-COBALT WELDON 45DEG H/HELIX END MILL | Cromwell Tools

SwissTech

6mm HSS-COBALT WELDON 45DEG H/HELIX END MILL

SKU:

SWT1659006A

Kč534.00

Bez DPH

Kč646.14

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada 90 Standardní: C
    Centrální řez. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
    Rozměry podle DIN 844. Obráběný průměr s tolerancí k10.
    Průměr stopky s tolerancí h6.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace frézování

    Drážkování Polodokončovací práce Profilování

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    57mm

    Délka drážky

    13mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140207745

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M35

    Normy splněny

    DIN 1835B DIN 844

    Počet fléten

    4mm

    Povrchová úprava/povlak

    TiAlN

    Průměr nástroje

    6mm

    Průměr stopky

    6mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Směr šroubovice

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    k10

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopky

    Weldon plocha

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241614