Sherwood

Výstružník HSS kuželový s přímou drážkou 3.00mm

SKU:

SHR0652803D

Kč830.00

Bez DPH

Kč1004.30

s DPH

SKLADEM (3)

    Přehled

    Určeny k ruční úpravě povrchů s úzkými tolerancemi ve vyvrtaných otvorech připravených pro montáž kalených a broušených kuželových kolíků při sestavování držáků, přípravků a raznic. Vyrobeny podle BS 328 : Part 4 : 1990 a DIN 9A.


    Metrické tolerance
    Průměr: od 1.50 ~ do 5.00
    Tolerance: plus 0.075, minus 0.000
    Průměr: od 5.00 ~ do 20.00
    Tolerance: plus 0.125, minus 0.000


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    80mm

    Délka drážky

    58mm

    EAN

    5036140178564

    ECLASS Code

    21010400

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Průměr výstružníku

    3mm

    Rozsah průměrů Min

    2.9mm

    Typ stopky

    Kuželový kolík

    UNSPSC Code

    23241611