Sherwood

2.50mm HSS SP/FL PARALEL.RUCNI VYSTRUZNIK

SKU:

SHR0652105F

Kč643.00

Bez DPH

Kč778.03

s DPH

SKLADEM (5)

    Přehled

    Určen k ruční úpravě povrchů s úzkými tolerancemi téměř ve všech podmínkách, např. v provozech nebo v dílně. Vyroben podle BS 328 : Part 4 : 1990 a DIN 206B.


    Metrické tolerance
    Průměr: ~ do 3.00
    Tolerance: plus 0.008, minus 0.007
    Průměr: od 3.00 ~ do 6.00
    Tolerance: plus 0.010, minus 0.005
    Průměr: od 6.00 ~ do 10.00
    Tolerance: plus 0.012, minus 0.006
    Průměr: od 10.00 ~ do 18.00
    Tolerance: plus 0.015, minus 0.008
    Průměr: od 10.00 ~ do 18.00
    Tolerance: plus 0.015, minus 0.008
    Průměr: od 18.00 ~ do 30.00
    Tolerance: plus 0.017, minus 0.009
    Průměr: od 30.00 ~ do 50.00
    Tolerance: plus 0.021, minus 0.012


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    58mm

    Délka drážky

    29mm

    EAN

    5036140177369

    ECLASS Code

    21010400

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    DIN 206B

    Počet fléten

    4

    Průměr výstružníku

    2.5mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru

    +0.008 to -0.004

    Typ drážky

    Levotočivá spirála

    Typ stopky

    Přímý

    Typ výstružníku

    Opraveno

    UNSPSC Code

    23241611