noscriptSherwood 5/32" HSS SP/FL PARALLELHAND REAMER | Cromwell Tools

Sherwood

5/32" HSS SP/FL PARALLELHAND REAMER

SKU:

SHR0652016G

Kč1000.00

Bez DPH

Kč1210.00

s DPH

SKLADEM (7)

    Přehled

    Inch.
    Used to produce a close tolerance surface finish by hand in almost any environment i.e. on site or in a workshop. Manufactured to BS 328-4 and DIN 206B.


    INCH TOLERANCES:
    Diameter: ~ up to 0.1181. Tolerance: +0.0005, -0.0013.
    Diameter: Over 0.1181 ~ up to 0.2362. Tolerance: +0.0004, -0.0002.
    Diameter: Over 0.2362 ~ up to 0.3937. Tolerance: +0.0005, -0.0002.
    Diameter: Over 0.3937 ~ up to 0.7087. Tolerance: +0.0006, -0.0003.
    Diameter: Over 0.7087 ~ up to 1.1811. Tolerance: +0.0007, -0.0004.
    Diameter: Over 1.1811 ~ up to 1.9685. Tolerance: +0.0008, -0.0004.
    Diameter: Over 1.9685 ~ up to 3.1496. Tolerance: +0.0010, -0.0005.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140371996

    ECLASS Code

    21010400

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    BS 328-4

    Počet fléten

    6

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru

    +0.0004 to -0.0002

    Typ drážky

    Levotočivá spirála

    Typ stopky

    Přímý

    Typ výstružníku

    Opraveno

    UNSPSC Code

    23241611