SIP

07625 6" PROFESSIONAL BENCHGRINDER

SKU:

SIP2770759P

MPN:

07625

Kč6513.00

Bez DPH

Kč7880.73

s DPH

SKLADEM (25)

    Přehled

    • Spínač NVR pro větší bezpečnost
    • Dodáváme s 1 hrubým a 1 středně tvrdým brusným kotoučem
    • Součástí balení je 15cm rotační drátěný kotouč
    • Speciálně navržené pro pohodlnou práci s různými kovy


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SIP

    EAN

    5012713076253

    ECLASS Code

    17079090

    Fáze

    Jednofázový

    Hmotnost

    6.29kg

    Hodnocení motoru

    350W

    Hodnocení ochrany proti vniknutí (hodnocení IP)

    IP23

    MFR Číslo dílu

    07625

    Napětí

    240V

    Nastavení opěrky nástroje

    Nastavitelné opěrky nástrojů

    Obsahuje

    1x Wire Wheel 2x Grinding Wheels

    Průměr brusného kotouče

    150mm

    Průměr vřetena

    12.7mm

    Rychlost kotouče

    2850rpm

    Síla proudu

    1.45A

    Šířka brusného kotouče

    20mm

    Typ

    Stolní bruska

    Typ těsnění

    Prachotěsný

    UNSPSC Code

    23101506

    Warranty

    2 Years