noscriptSherwood 3/4" HSS SC/SH END MILL | Cromwell Tools

Sherwood

3/4" HSS SC/SH END MILL

SKU:

SHR0615023N

Kč877.00

Bez DPH

Kč1061.17

s DPH

SKLADEM (34)

    Přehled

    stopkou, vícezubé
    Krátké, řada E410T
    Určeny pro kopírovací frézování a vytváření otevřených drážek. Leštěný povrch.
    Typ drážky: 30° šroubovice.
    Vyrobeny podle BS 122: Part 4: 1980.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Délka drážky

    100 x 16 mm-es Szálas tárcsák

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140368316

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    3/4 UNF

    Průměr stopky

    5/8 hüvelyk

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ dosahu

    Standardní krk

    Typ ponoru

    Nestředové řezání

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Závit x závit

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241614