SwissTech

14.0mm ST/SH SHORT 4FL END MILL Q-COAT

SKU:

SWT1656614A

MPN:

.

Kč3862.00

Bez DPH

Kč4673.02

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Řada 66 Krátké. Rozměry podle DIN 844.
    Centrální řez. Podle norem výrobce. Obráběný průměr s tolerancí h10.
    Průměr stopky s tolerancí h6. Karbid EMQ-4PS/L s povlakem Q-Coat.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    85mm

    Délka drážky

    26mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140288188

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Karbid

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    AlTiN

    Průměr nástroje

    14mm

    Průměr stopky

    14

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241614