noscriptSwissTech 20.0mm SKUZEL.ST. KRATKYKARBIDOVA CELNI FREZA - | Cromwell Tools

SwissTech

20.0mm SKUZEL.ST. KRATKYKARBIDOVA CELNI FREZA -

SKU:

SWT1615050A

Kč5945.00

Bez DPH

Kč7193.45

s DPH

SKLADEM (16)

    Přehled

    Řada 50
    Centrální řez. Rozměry podle DIN 6535 HA.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    100mm

    Délka drážky

    32mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140200258

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Karbid

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    TiCN

    Průměr nástroje

    20mm

    Průměr stopky

    20

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241614