SKU:
SWT1641021W
MPN:
1641021W
Kč5715.00
Bez DPH
Kč6915.15
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
• Ideální pro zákazníky, kteří obrábějí širokou škálu materiálů
• Navržené pro obrábění oceli / nerezových a vysokoteplotních slitin pro různé typy použití
• 35/38° variabilní šroubovice snižuje vibrace při obrábění
• Dodáváme v řadě různých velikostí a specifikací, které přesně vyhovují vašim požadavkům
• Povlak TiAlN prodlužuje životnost a zvyšuje celkovou odolnost nástroje
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 103mm |
Délka drážky | 38mmmm |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Karbid |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | TiAlN |
Průměr nástroje | 20mm |
Průměr stopky | 20mm |
Typ délky | Pravidelný |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ stopkové frézy | Stopková fréza |
Typ stopky | Přímý |
UNSPSC Code | 23241614 |