Kč228.00
Bez DPH
Kč275.88
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Regular Length
Centre cutting, used for profile milling, milling keyways and producing open slots. Bright finish. Flute type: 30° Helix. Overall dimensions to DIN 844. Plain shank to DIN 1835A.
METRIC TOLERANCES:
Nominal Dia.: Up to 38mm. Limits of Tolerance: +0.0630, -0.0130.
Nominal Dia.: Above 38mm. Limits of Tolerance: +0.1250, -0.0000.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 66mm |
Délka drážky | 16mmmm |
EAN | 5036140273849 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Normy splněny | DIN 844 |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr nástroje | 7.5mm |
Průměr stopky | 10mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | k10 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Pravidelný |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Stopková fréza |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
UNSPSC Code | 23241614 |