Kč1214.00
Bez DPH
Kč1468.94
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
4 Flute: Regular Series - Inch
Centre cutting as standard. For maximum strength when milling harder materials where rapid swarf removal is not needed. 4 flute milling cutters have one of the strongest tooth structures available in solid cutters. Manufactured to Works Standards.
Inch Tolerances
Diameter: Over 1/16” ~ up to 1/4”. Tolerance: +0.000, -0.002.
Diameter: Over 1/4” ~ up to 1”. Tolerance: +0.000, -0.003.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka drážky | 3/4 UNFmm |
EAN | 5036140098428 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Karbid |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 1/4 hüvelyk |
Průměr stopky | 1/4 hüvelyk |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | h10 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Pravidelný |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Stopková fréza |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
UNSPSC Code | 23241614 |