Kennedy

1/2" 4 ZUB. STANDARD KARBIDOVA FREZA

SKU:

KEN1616820K

Kč2967.00

Bez DPH

Kč3590.07

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    4 Flute: Regular Series - Inch
    Centre cutting as standard. For maximum strength when milling harder materials where rapid swarf removal is not needed. 4 flute milling cutters have one of the strongest tooth structures available in solid cutters. Manufactured to Works Standards.


    Inch Tolerances
    Diameter: Over 1/16” ~ up to 1/4”. Tolerance: +0.000, -0.002.
    Diameter: Over 1/4” ~ up to 1”. Tolerance: +0.000, -0.003.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka drážky

    1 hüvelykmm

    EAN

    5036140098466

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Karbid

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    Průměr stopky

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    h10

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    UNSPSC Code

    23241614