noscriptSwissTech Frezy HSS-E celni s povlakem PM,2-zube - 4.00 mm | Cromwell Tools

SwissTech

Frezy HSS-E celni s povlakem PM,2-zube - 4.00 mm

SKU:

SWT1659504A

Kč472.00

Bez DPH

Kč571.12

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada 95 Standardní Rozměry podle DIN 844.
    Centrální řez. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
    Průměr stopky s tolerancí h6.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    55mm

    Délka drážky

    11mmmm

    EAN

    5036140208025

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M35

    Normy splněny

    DIN 1835B DIN 844

    Počet fléten

    4

    Průměr nástroje

    4mm

    Průměr stopky

    6mm

    Série

    95

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    e8

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Weldon plocha

    UNSPSC Code

    23241614