SwissTech

Frézy karbidové 4-zubé Q-coat 16mm

SKU:

SWT1656916A

Kč6655.00

Bez DPH

Kč8052.55

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Řada 69 52° Hi-Helix
    Podle norem výrobce.
    Obráběný průměr s tolerancí h10.
    Průměr stopky s tolerancí h6.
    Karbidový povlak Q-Coat.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    110mm

    Délka drážky

    40mmmm

    EAN

    5036140332027

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Karbid

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    AlTiN

    Průměr nástroje

    16mm

    Průměr stopky

    16mm

    Série

    69

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    h10

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    UNSPSC Code

    23241614