noscriptSherwood 4mm HSS-COBALT 4FL ST/SHEND MILL 63mm O/A NCC | Cromwell Tools

Sherwood

4mm HSS-COBALT 4FL ST/SHEND MILL 63mm O/A NCC

SKU:

SHR0613875C

Kč208.00

Bez DPH

Kč251.68

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Long Series.
    Centre cutting, used for profile milling, milling keyways and producing open slots. Bright finish. Flute type: 30° Helix. Overall dimensions to DIN 844. Plain shank to DIN 1835A.


    METRIC TOLERANCES:
    Nominal Dia.: Up to 38mm. Limits of Tolerance: +0.0630, -0.0130.
    Nominal Dia.: Above 38mm. Limits of Tolerance: +0.1250, -0.0000.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    63mm

    Délka drážky

    19mm

    EAN

    5036140175860

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    DIN 844

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    4mm

    Průměr stopky

    6mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    k10

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Dlouhý

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    UNSPSC Code

    23241614