Kč1159.00
Bez DPH
Kč1402.39
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Používá se k profilovému frézování a vytváření otevřených drážek.
Leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice.
Vyrobeno podle BS 122: Part 4: 1980.
Metrické tolerance:
Průměr do 38 mm. Tolerance: +0,0630, -0,0130
Průměr větší než 38 mm. Tolerance: +0.1250, -0.0000
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 115mm |
Délka drážky | 70mm |
EAN | 5036140275430 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M35 |
Normy splněny | BS 122 |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr nástroje | 18mm |
Průměr stopky | 16mm |
Série | E431T |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | k10 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Dlouhý |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Nestředové řezání |
Typ stopkové frézy | Stopková fréza |
Typ stopky | Závit x závit |
UNSPSC Code | 23241614 |