noscriptSwissTech 1.5mm 2FL L/REACH B/N SLOT DRILL Q-COAT | Cromwell Tools

SwissTech

1.5mm 2FL L/REACH B/N SLOT DRILL Q-COAT

SKU:

SWT1657310A

Kč1903.00

Bez DPH

Kč2302.63

s DPH

SKLADEM (23)

    Přehled

    Řada 73 Dlouhé
    Centrální řez. Podle norem výrobce. Obráběný průměr s tolerancí e8.
    Průměr stopky s tolerancí h6. Karbid, povlak Q-Coat.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    55mm

    Délka drážky

    2mm

    EAN

    5036140288232

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Karbid

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    AlTiN

    Průměr nástroje

    1.5mm

    Průměr stopky

    4mm

    Série

    73

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    e8

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Dlouhý

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    UNSPSC Code

    23241614