noscriptSwissTech 20.0 ST.WELDON FREZA DLOUHA-TICN-8% CO | Cromwell Tools

SwissTech

20.0 ST.WELDON FREZA DLOUHA-TICN-8% CO

SKU:

SWT1631050A

Kč2058.00

Bez DPH

Kč2490.18

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada 10 Dlouhé Rozměry podle DIN 844.
    Centrální řez. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
    Průměr stopky: 3 - 6mm, tolerance: plus 0.04-0.0.
    Průměr stopky: 8 - 20mm, tolerance: plus 0.05-0.0.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    141mm

    Délka drážky

    75mm

    EAN

    5036140203587

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    Normy splněny

    DIN 1835B

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    TiCN

    Průměr nástroje

    20mm

    Průměr stopky

    20mm

    Série

    10

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Dlouhý

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Weldon plocha

    UNSPSC Code

    23241614