Kč8238.00
Bez DPH
Kč9967.98
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Integrovaný magnetický NRV spínač Stop/Start a nouzové zastavení
• Teleskopický kryt vrtáku
• Rychlé a snadné nastavení rychlosti
• Pevný litinový stůl a základna
• Ochrana proti přehřátí pro prodloužení životnosti motoru
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SIP |
EAN | 5012713017003 |
ECLASS Code | 36600203 |
Fáze | Jednofázový |
Hmotnost | 14.7kg |
Kužel vřetena | B16 |
Maximální kapacita vrtání | 13mm |
Maximální vzdálenost vřetena k základně | 300mm |
Maximální vzdálenost vřetena ke sloupu | 105mm |
Maximální vzdálenost vřetena ke stolu | 220mm |
MFR Číslo dílu | 01700 |
Napětí | 230V |
Počet vrtacích rychlostí | 5 |
Pojezd vřetena | 50mm |
Průměr sloupu | 46mm |
Rozsah otáček vrtání | 620 to 2,620rpm |
Typ krmiva | Manuál |
UNSPSC Code | 23101502 |
Velikost sklíčidla | 1.5mm |
Velikost stolu | 160 x 160mm |
Velikost základny | 290 x 190mm |
Výkon motoru | 350W |
Vzdálenost výkyvu | 210mm |
Warranty | 2 Years |