Kč825.00
Bez DPH
Kč998.25
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vrcholový úhel 60°
Určeny k vytváření rybinových vodítek na stolech obráběcích strojů, přípravcích a držácích. Leštěný povrch, strmá šroubovice. Vrcholový úhel 60°. Vyrobeno podle DIN 1833. Stopka splňuje DIN 1835D.
Tolerance:
Metrické: + 0.25 - 0.00
Palcové: + 0.010 - 0.000
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 63.5mm |
Délka řezu | 4mm |
EAN | 5036140176843 |
ECLASS Code | 21010504 |
Forma řezačky | Rohový úhel |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Normy splněny | DIN 1833 |
Počet zubů | 6 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 13mm |
Průměr stopky | 12mm |
Styl řezačky | Rybinová ocasní |
Systém měření | Metrické |
Typ stopky | Závit x závit |
UNSPSC Code | 23241632 |
Vrcholový úhel | 60° |