noscript3-břitý záhlubník - Metrické | Cromwell Tools

Sherwood

3-břitý záhlubník - Metrické

9 Možnost(i) k dispozici

Určeny pro výrobu s vysokou přesností, vhodné pro většinu kovů pro předvrtané díry.
Průměr stopky: 3/16".

Úhly sklonu pro zahloubené imbusové šrouby:
Typ Závitu: Metrický. Norma: BS EN ISO 10642. Velikost závitu: do M20. Úhel zahloubení: 90°.
Typ Závitu: Metrický. Norma: BS EN ISO 10642. Velikost závitu: přes M20. Úhel zahloubení: 60°.
Typ Závitu: UNC/F. Norma: ANSI B 18.3. Velikost závitu: č.0 do 1". Úhel zahloubení: 82°.
Typ Závitu: BSW/F. Norma: BS 2470. Velikost závitu: 1/8" do 1". Úhel zahloubení: 90°.
Typ Závitu: BA. Norma: BS 2470. Velikost závitu: 8BA do 0BA. Úhel zahloubení: 90°.