Sherwood

Záhlubník HSS (5% Co) Heavy Duty 16.0mm

SKU:

SHR0201090K

Kč593.00

Bez DPH

Kč717.53

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobeny z HSS-E s příměsí kobaltu. Vhodné pro speciální aplikace do většiny kovů a plastů. Vyrobeny podle BS328 : Part 5 : 1983.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140161863

    ECLASS Code

    36600201

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    16mm

    Průměr stopky

    10mm

    Typ hlavy

    Vícenásobná flétna

    Typ stopky

    Přímý

    Úhel zahloubení

    90°

    UNSPSC Code

    23241603