Sherwood

Záhlubník 90° karbidový Premium HSS (5% Co) 16.5mm

SKU:

SHR0205150K

Kč595.00

Bez DPH

Kč719.95

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobeny z HSS-E s příměsí kobaltu. Vhodné pro speciální aplikace do většiny kovů a plastů. Vyrobeny podle BS328 : Part 5 : 1983.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    60mm

    EAN

    5036140162099

    ECLASS Code

    36600201

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    16.5mm

    Průměr stopky

    8mm

    Typ hlavy

    Vícenásobná flétna

    Typ stopky

    Přímý

    Úhel zahloubení

    90°

    UNSPSC Code

    23241603