Sherwood

Záhlubníky jednodrážkové sada 5ks

SKU:

SHR0209250K

MPN:

.

Kč1907.00

Bez DPH

Kč2307.47

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada kvalitních jedno-drážkových záhlubníků, které jsou k dispozici v devíti různých velikostech nebo jako pětidílná sada pro odstranění otřepů a srážení hran na většině kovů a plastů. Vyrobeno z HSS oceli pro dostatečnou odolnost a výkon.
    5-dílná sada Velikosti: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" a 1".


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140253278

    ECLASS Code

    21010100

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    BS 328: Rész 5: 1983

    Počet kusů

    5

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Typ nástroje

    Záhlubník

    Typ stopky

    Přímý

    Úhel zahloubení

    90°

    UNSPSC Code

    27112812