Kč1997.00
Bez DPH
Kč2416.37
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Metric Sizes
Designed to produce convex corner radii. For milling structural, carburising and heat treated steel up to 900N/mm2. Manufactured to works standards. 5° RH Flutes. Bright finish, straight helix. Radii tolerance: ± 0.005".
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 73mm |
EAN | 5036140274341 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet zubů | 4 |
Poloměr | 8mm |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr nástroje | 25mm |
Průměr stopky | 25mm |
Styl řezačky | Zaoblení rohů |
Systém měření | Metrické |
Typ stopky | Obyčejné |
UNSPSC Code | 23241628 |