Sherwood

Fréza HSS zaoblovací se závitovou stopkou 4.00mm

SKU:

SHR0616411B

Kč1117.00

Bez DPH

Kč1351.57

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Určeny k vytváření konvexních poloměrů zaoblení. Vyrobeny podle podnikových norem. Leštěný povrch, strmá šroubovice. Tolerance rádiusu: plus/minus 0,005".
    Stopka splňuje DIN 1835/D.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    60.5mm

    EAN

    5036140176966

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    DIN 1835D

    Počet zubů

    4

    Poloměr

    4mm

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    14mm

    Průměr stopky

    12mm

    Styl řezačky

    Zaoblení rohů

    Systém měření

    Metrické

    Typ stopky

    Závit x závit

    UNSPSC Code

    23241628