Sherwood

Fréza HSS zaoblovací se závitovou stopkou 10.00mm

SKU:

SHR0616415F

Kč2238.00

Bez DPH

Kč2707.98

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Určeny k vytváření konvexních poloměrů zaoblení. Vyrobeny podle podnikových norem. Leštěný povrch, strmá šroubovice. Tolerance rádiusu: plus/minus 0,005".
    Stopka splňuje DIN 1835/D.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    79.5mm

    EAN

    5036140177000

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    DIN 1835D

    Počet zubů

    4

    Poloměr

    10mm

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    28mm

    Průměr stopky

    25mm

    Styl řezačky

    Zaoblení rohů

    Systém měření

    Metrické

    Typ stopky

    Závit x závit

    UNSPSC Code

    23241628