Kč650.00
Bez DPH
Kč786.50
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Tyto kleštiny se používají přímo ve vřetenu stroje pro běžné operace frézování a vrtání. Průměry jejich otvorů jsou specificky určeny pro konkrétní stopky fréz.
Rozměry: A = 24.1mm, B = 102.3mm, C = 31.5mm T = 7/16” UNF. Úhel: a = 8°25’.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Délka | 102.3mm |
EAN | 5036140083837 |
ECLASS Code | 21021101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
MFR Číslo dílu | R8-BC |
Průměr | 31.5mm |
Rozměr kleštiny | 14mm |
Série | R8 |
Systém měření | Metrické |
Typ | R8 |
UNSPSC Code | 27112808 |