Indexa

Kleštiny sada ER16

SKU:

IDX1449010K

Kč3272.00

Bez DPH

Kč3959.12

s DPH

SKLADEM (43)

    Přehled

    Vyrobeny z kalené a temperované vysoce legované oceli.
    Dodáváme v robustních kufřících. Odpovídají normě DIN 6499.
    ER11 Počet kleštin: 10. Rozsah 1.0 - 7.0mm.
    ER16 Počet kleštin: 9. Rozsah 1.0 - 10.0mm.
    ER20 Počet kleštin: 11. Rozsah 2.0 - 13.0mm.
    ER25 Počet kleštin: 15. Rozsah 1.0 - 16.0mm.
    ER32 Počet kleštin: 18. Rozsah 2.0 - 20.0mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Délka

    27mm

    EAN

    5036140080041

    ECLASS Code

    21021101

    Individuální nebo sada

    Sestavit

    MFR Číslo dílu

    ER-16-10PCE ST

    Počet kusů

    9

    Průměr

    17mm

    Série

    ER

    Systém měření

    Metrické

    Typ

    ER16

    UNSPSC Code

    27112808