Kč3650.00
Bez DPH
Kč4416.50
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
DN = DIN 69871/A
Představují v Evropě nejoblíbenější kleštinový systém. Systém rozevíracích kleštin lze použít u širokého rozsahu průměrů. Při vrtání a frézování udržuje soustřednost. Na přání dodáváme také verze s dlouhým dosahem, které umožňují přístup do hlubokých dutin a vybrání.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Celková délka | 130mm |
EAN | 5036140083288 |
ECLASS Code | 21020490 |
Hmotnost | 1744g |
Kapacita kleštiny | ER32 |
MFR Číslo dílu | DN40-ER32-130 |
Normy splněny | DIN 69871/A |
Průměr | 50mm |
Stopka | DN40 |
Typ sklíčidla | Kleště Chuck |
UNSPSC Code | 27112807 |