Kobe

250x2.8x30mm CIRCULAR SAWBLADE 40T MEDIUM

SKU:

KBE2805723K

MPN:

.

Kč1011.00

Bez DPH

Kč1223.31

s DPH

SKLADEM (24)

    Přehled

    HSS TCT circular saw blade for precision ground cutting angles on softwood, hardwood, MDF, plywood etc. Excellent blade sharpness and faster cutting make it ideal for general purpose use on both corded and cordless circular saws.


    Medium Pitch
    General purpose blades, with medium teeth per inch. For cutting both long grain and cross grain solid wood. These blades produce a good surface finish that requires less finishing.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Dřevo

    Brand

    Kobe

    EAN

    5036140234208

    ECLASS Code

    21011603

    Materiál čepele

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    1

    Počet zubů

    40

    Položka

    Kotouče do kotoučové pily

    Průměr čepele

    250mm

    Průměr díry

    30mm

    Řezací materiál

    Tripod

    Řezná akce

    Křížový řez Roztrhávání

    Šířka řezu

    2.8mm

    Tloušťka čepele

    2.8mm

    Typ použití

    Obrábění na sucho

    Typ řezné hrany

    Kontinuální

    UNSPSC Code

    27112802