Kč659.00
Bez DPH
Kč797.39
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
HSS TCT circular saw blade for precision ground cutting angles on softwood, hardwood, MDF, plywood etc. Excellent blade sharpness and faster cutting make it ideal for general purpose use on both corded and cordless circular saws.
Fine Pitch
Perfect for cross cutting, with high teeth per inch. Suitable for cross grain cutting solid wood, producing a smooth surface that requires less finishing.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Dřevo |
Brand | Kobe |
EAN | 5036140234246 |
ECLASS Code | 21011603 |
Materiál čepele | Vysokorychlostní ocel |
Počet kusů | 1 |
Počet zubů | 64 |
Položka | Kotouče do kotoučové pily |
Průměr čepele | 216mm |
Průměr díry | 30mm |
Řezací materiál | Tripod |
Řezná akce | Křížový řez |
Šířka řezu | 2.4mm |
Tloušťka čepele | 2.4mm |
Typ použití | Obrábění na sucho |
Typ řezné hrany | Kontinuální |
UNSPSC Code | 27112802 |