noscriptKobe 190x2.4x30mm CIRCULAR SAWBLADE 12T COARSE . | Cromwell Tools

Kobe

190x2.4x30mm CIRCULAR SAWBLADE 12T COARSE

SKU:

KBE2805698K

MPN:

.

Kč330.00

Bez DPH

Kč399.30

s DPH

SKLADEM (12)

    Přehled

    HSS TCT circular saw blade for precision ground cutting angles on softwood, hardwood, MDF, plywood etc. Excellent blade sharpness and faster cutting make it ideal for general purpose use on both corded and cordless circular saws.


    Coarse Pitch
    Ripping blades, with fewer teeth per inch (less TPI). Suitable for cutting long grain solid wood.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Dřevo

    Brand

    Kobe

    EAN

    5036140234062

    ECLASS Code

    21011603

    Materiál čepele

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    1

    Počet zubů

    12

    Položka

    Kotouče do kotoučové pily

    Průměr čepele

    190mm

    Průměr díry

    30mm

    Řezací materiál

    Tripod

    Řezná akce

    Roztrhávání

    Šířka řezu

    2.4mm

    Tloušťka čepele

    2.4mm

    Typ použití

    Obrábění na sucho

    Typ řezné hrany

    Kontinuální

    UNSPSC Code

    27112802