Kobe

184x2.4x16mm CIRCULAR SAWBLADE 40T FINE

SKU:

KBE2805736K

MPN:

.

Kč398.00

Bez DPH

Kč481.58

s DPH

SKLADEM (19)

    Přehled

    HSS TCT circular saw blade for precision ground cutting angles on softwood, hardwood, MDF, plywood etc. Excellent blade sharpness and faster cutting make it ideal for general purpose use on both corded and cordless circular saws.


    Fine Pitch
    Perfect for cross cutting, with high teeth per inch. Suitable for cross grain cutting solid wood, producing a smooth surface that requires less finishing.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Dřevo

    Brand

    Kobe

    EAN

    5036140234215

    ECLASS Code

    21011603

    Materiál čepele

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    1

    Počet zubů

    40

    Položka

    Kotouče do kotoučové pily

    Průměr čepele

    184mm

    Průměr díry

    16mm

    Řezací materiál

    Tripod

    Řezná akce

    Křížový řez

    Šířka řezu

    2.4mm

    Tloušťka čepele

    2.4mm

    Typ použití

    Obrábění na sucho

    Typ řezné hrany

    Kontinuální

    UNSPSC Code

    27112802