Kč278.00
Bez DPH
Kč336.38
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
HSS TCT circular saw blade for precision ground cutting angles on softwood, hardwood, MDF, plywood etc. Excellent blade sharpness and faster cutting make it ideal for general purpose use on both corded and cordless circular saws.
Medium Pitch
General purpose blades, with medium teeth per inch. For cutting both long grain and cross grain solid wood. These blades produce a good surface finish that requires less finishing.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Dřevo |
Brand | Kobe |
EAN | 5036140234086 |
ECLASS Code | 21011603 |
Materiál čepele | Vysokorychlostní ocel |
Počet kusů | 1 |
Počet zubů | 24 |
Položka | Kotouče do kotoučové pily |
Průměr čepele | 150mm |
Průměr díry | 16mm |
Řezací materiál | Tripod |
Řezná akce | Křížový řez Roztrhávání |
Šířka řezu | 2.4mm |
Tloušťka čepele | 2.4mm |
Typ použití | Obrábění na sucho |
Typ řezné hrany | Kontinuální |
UNSPSC Code | 27112802 |