Kč223.00
Bez DPH
Kč269.83
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada C100 - Palcové
Se spirálovými drážkami a v různých délkách pro středění přesně umístěných otvorů.
Vyrobeny dle BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
Vrcholový úhel 60°.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140173255 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Individual |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Normy splněny | DIN 333A ISO 2540 ISO 2541 |
Obchodní velikost | BS6 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Série | C100 |
Styl řezání | Obyčejné |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
Úhel vrtného bodu | 120° |
Úhel zahloubení | 60° |
UNSPSC Code | 23241605 |