Kč278.00
Bez DPH
Kč336.38
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Palcové
Se spirálovými drážkami a v rùzných délkách pro støedìní pøesnì umístìných otvorù. TiN povlak na pracovních částí. Vyrobeny dle BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
Vrcholový úhel 60°.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140268944 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Individual |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Normy splněny | BS 328 ISO 2540 ISO 2541 |
Obchodní velikost | BS4 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Cín |
Styl řezání | Obyčejné |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
Úhel vrtného bodu | 120° |
Úhel zahloubení | 60° |
UNSPSC Code | 23241605 |